NSK(ナカニシ)
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
毛材
馬毛
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558837
50182
407-0452
1
43
20000
10
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558846
50183
407-4512
3
44
20000
10
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558855
50184
407-1771
3
46
20000
13
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558871
50192
407-4447
1
43
15000
20
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558880
50193
407-4531
1
43
15000
25
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558889
50194
407-3866
3
46
10000
25
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558898
50195
407-2434
6
39
10000
25
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558907
50196
407-0999
6
39
10000
30
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください