NSK(ナカニシ)
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛材
馬毛
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558916
50221
407-4517
5
46
15
5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558925
50222
407-1805
5
46
20
5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558941
50223
407-2486
7
50
25
5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558950
50228
407-2461
5
40
20
3
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558959
50229
407-6490
6
43
25
3
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558968
50230
407-4446
9
45
30
3
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558977
50231
407-3094
5
46
15
5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558986
50232
407-1761
5
46
20
5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558995
50233
407-0469
7
50
25
5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください