曜日別特売

ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) - NSK(ナカニシ)

ロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49711、49712

用途深穴、曲部の中仕上げに。軸径(Φmm)6全長(mm)125トラスコ品番407-3816幅(mm)85品番【適合カートリッジサンダー】49711・49712最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)23内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62558031497186238512000
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする