NSK(ナカニシ)
ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49704、49705
用途
深穴、曲部の中仕上げに。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
125
トラスコ品番
407-5865
幅(mm)
85
品番
【適合カートリッジサンダー】49704・49705
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
13
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558006
49716
6
13
85
12000
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください