NSK(ナカニシ)
ロングコーンサンダー
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49717(軸径6)
用途
深穴、曲部の中仕上げに。
形状
テーパー
幅(mm)
85
品番
【専用ホルダー】49717
内径(Φmm)
【1】16、【2】20
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62564200
49707
407-8054
80#
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564209
49708
407-8048
140#
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください