NSK(ナカニシ)
ロングコーンサンダー
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49715(軸径6)
用途
深穴、曲部の中仕上げに。
形状
テーパー
幅(mm)
85
品番
【専用ホルダー】49715
内径(Φmm)
【1】5、【2】7
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62564148
49701
85
80#
407-8030
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564157
49702
85
140#
407-8034
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564166
49703
85
240#
407-8052
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください