曜日別特売

ロングコーンサンダー

ロングコーンサンダー - NSK(ナカニシ)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49716(軸径6)

用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49716内径(Φmm)【1】11、【2】14内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256417549704407-862980#
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256419149705407-8008140#
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする