NSK(ナカニシ)
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途
研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62562258
53718
1パック
407-7171
3
14
48
11000
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562267
53721
1パック
407-7241
3
25
60
10000
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562276
53722
1パック
407-7168
3
22
55
10000
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562285
53723
1パック
407-7235
3
24
56
10000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562301
53724
1パック
407-7223
3
30
59
8000
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562310
53726
1本
407-7179
6
30
57
10000
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください