積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)

積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)

積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。

用途
研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256240753789
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする