NSK(ナカニシ)
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途
研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
軸径(Φmm)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62562355
53752
407-7961
20
61
10000
15
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562371
53753
407-6526
20
54
10000
25
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562380
53754
407-6533
14
49
8000
30
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562389
53755
407-6584
20
55
8000
30
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください