NSK(ナカニシ)
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途
研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
トラスコ品番
407-7169
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
20
全長(mm)
53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62562398
53768
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください