電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) - NSK(ナカニシ)

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1内容量1枚
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255279914101407-0947325#0.352000025
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255280814102407-3150200#0.52000025
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255281714103407-5179140#0.82000025
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255282614105407-1801325#0.351500030
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255283514106407-1829200#0.51500030
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255285114107407-3117140#0.81500030
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255286014111407-4547325#0.351500035
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255286914112407-2427200#0.51500035
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255287814113407-3859140#0.81500035
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255288714115407-5149325#0.351200045
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255289614116407-3852200#0.51200045
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255290514117407-5139140#0.81200045
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする