電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。

用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255299114154407-4450240#440.2
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255300914172407-3778320#470.5
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする