曜日別特売

ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)

ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) - NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) - NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) - NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) - NSK(ナカニシ)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255573048011407-2490180#レッド15000
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255573948012407-44991120#グリーン15000
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255574848013407-18201180#オリーブ15000
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255575748014407-31311220#イエロー15000
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255576648021407-5800380#レッド15000
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255577548022407-24633120#グリーン15000
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255579148023407-31233180#オリーブ15000
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255580048024407-25063220#イエロー15000
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255580948031407-0394180#レッド15000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255581848032407-17401120#グリーン15000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255582748033407-04421180#オリーブ15000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255583648034407-44851220#イエロー15000
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255584548041407-0476380#レッド10000
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255586148042407-52133120#グリーン10000
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255587048043407-44773180#オリーブ10000
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255587948044407-31053220#イエロー10000
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする