ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)

ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) - NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) - NSK(ナカニシ)

精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255594948312407-2453120#グリーン600040
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255595848314407-5133220#オリーブ600040
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255596748316407-0995120#グリーン550050
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255597648318407-2492220#オリーブ550050
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする