曜日別特売

ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)

ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) - NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) - NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) - NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) - NSK(ナカニシ)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。
被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255510946546407-24391480#46レッド
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255511846547407-449314120#46グリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255512746548407-379514180#46オリーブ
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255513646549407-240814220#46イエロー
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255514546551407-18301780#50レッド
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255516146552407-244717120#50グリーン
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255517046553407-099817180#50オリーブ
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255517946554407-381317220#50イエロー
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255518846556407-52091880#50レッド
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255519746557407-377218120#50グリーン
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255520646558407-513218180#50オリーブ
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255521546559407-450318220#50イエロー
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255523146561407-24771880#50レッド
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255524046562407-583218120#50グリーン
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255524946563407-585718180#50オリーブ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255525846564407-586818220#50イエロー
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする