セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ

セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ - NSK(ナカニシ)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256003651191407-64971.20.9
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256004551192407-51981.61.2
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256006151193407-516921.6
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256007051194407-59042.341.9
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256007951196407-04751.20.9
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256008851197407-31481.61.2
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256009751198407-043621.6
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256010651199407-04132.341.9
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする