セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)

セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6256441951151407-8727512.5
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256442851152407-8725513
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256443751153407-8720605
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256444651156407-8717512.5
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256445551157407-8733513
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256447151158407-8728605
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする