セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)

セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
深穴・狭所に便利なロングシャンクです。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255995751171407-59021
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255996651172407-51271.5
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255997551173407-45372
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255999151174407-30932.5
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256000051181407-37851
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256000951182407-58221.5
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256001851183407-58452
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256002751184407-38322.5
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする