セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)

セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6256011551241407-31946
9,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256013151242407-51558
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256014051243407-582810
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256014951251407-52036
9,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256015851252407-09888
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256016751253407-101210
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256017651261407-58996
9,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256018551262407-44808
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6256020151263407-581210
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする