クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。
取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。
・クラス最小ボディ
ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。
全高326mmでコンパクト。
・クラス最軽量2.4kg
メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。
・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ
先端部がスリム形状なので狙いやすい。
斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。
・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力
エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。
・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)
握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。
・信頼のために「耐久性ファースト」
内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。


