高圧エア釘打ち機(75ミリ)

高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ) - マキタ

クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。
取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。
・クラス最小ボディ
ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。
全高304mmでコンパクト。
・クラス最軽量2.3kg
メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。
・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ
先端部がスリム形状なので狙いやすい。
斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。
・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力
エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。
・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)
握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。
・信頼のために「耐久性ファースト」
信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。

付属品
ノーズアダプタ
油さし
セフティゴーグル
六角棒スパナ4
質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200内容量1個
関連資料:(7.58MB)
注意
※安心24カ月保証付、取扱説明書に従った正常使用で故障した際に、保証書に基づき無償保証いたします。
※高圧仕様なります。
※エアコンプレッサーやホース、釘は別販売です。
※機能説明画像で他機種モデルを使用しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544767AN732H
144,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする