充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)

充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) - マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) - マキタ

最高温度600℃ & 最大風量200L/min
多彩な熱処理加工を迅速にこなす。
・40Vmax仕様。
・最高温度600℃の強力熱風
最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。
さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。
・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす
車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。
・電圧降下時でも温度・風量を維持
約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。
・視認性に優れたバックライト付液晶画面
・温度調整
COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。
・送風機能
設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。
・風量切替
4段階で調整が可能。
・ノズル簡単取外し
ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。
・縦置き可能
その他特長
フック付
LEDライト付

付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200内容量1個
関連資料:(6.79MB)
注意
※40Vmax仕様。
※バッテリ、充電器は別売品となります。
※ 設定温度は作業環境・使用状況によりノズル出口温度と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544758HG001GZK
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする