曜日別特売

ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石

ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 - Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 - Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 - Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 - Power sonic

ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。

用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544706TDS-75FFW #320#320ナイロン繊維
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
62544715TDS-75FAW #120#120アルミナ
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする