コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示

コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stockコンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 - Smart Stock

パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK,

用途
・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす
・車やバイク洗車後の水滴飛ばし
・落ち葉清掃
・デスク周り掃除に
・網戸掃除にも
・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも
付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABSブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)3000mAh装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります内容量1個
関連資料:(1.04MB)
注意
※本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障に関しては一切の責任を負いかねます。
※本製品を使用する際、送風工や吸気口を塞がないようにしてください。
※本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。

※日本国内での充電式電池の廃棄について
機器に内蔵されている充電式電池は自治体の廃棄方法に従って処分をしてください。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62565941SSK-BW01BK
4,527
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする