エア専用樹脂溶接機 簡易セット

エア専用樹脂溶接機 簡易セット - デンゲン

BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用
小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上
国産車など薄い母材に適応した加熱システム
自動スリープ機能付トーチホルダー採用
タック専用トーチ付です。
樹脂デントの作業も可能です。
豊富な作業ツールを標準装備しております。

その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9内容量1セット
関連資料:(1.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62565566PWA-10452KSL
514,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする