HANMATEC製 ハンダごてステーション
温度調節可能タイプはんだごて!
任意の温度に設定可能!デジタル温度表示機能
僅か6秒でハンダの融点温度200℃へ
高性能・安価で使いやすい
急速加熱ヒーター(セラミックヒーター)
LEDインジケーター機能付き
正確な温度制御
温度構成用微調整VR付き
ドライバー収納BOX
付属品ハンダローラーホルダー・耐熱スポンジ(皿付き)・電源コード・取扱説明書
型式SD-2
出力(W)60
電圧(V)AC100
設定温度(℃)200~480
加熱時間0~200℃ 6秒、0~300℃ 13秒
各種認証PSE
内容量1式