曜日別特売

LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

LEDサーチライト MS70-1224 12/24V - マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24V - マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24V - マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24V - マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24V - マリンテック

塩害対策に関する技術の特許を出願!
固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト
前方向を強力に照射!
特許申請中商品
本体は防水構造となっております。
オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
12V/24V 共用電源
2021年モデル
AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。

寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568987MS70-1224
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする