LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V

LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)

型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)5000LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569179MR5-12W
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする