オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分) ダイヤフラム式 AC100V

オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V - マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V - マリンテック

ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用
マグネット方式・オイルレス構造
サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品
振動を吸収するインシュレーターゴム採用
ネジ部分はステンレス製
低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ
約600L水槽に対応

型式MA100-40G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.2電流(A)0.4電圧(V)AC100電力(W)37内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)40吹出口1ヵ所内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570195MA100-40G
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする