曜日別特売

オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用

オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 - マリンテック

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
DC12V・小型横型送風機
静音型、水平設置型
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能

付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567858MFS-12L
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする