はくでん
プロトラクター
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質
ステンレス鋼
範囲(mm)
定規:0~100
精度
±1°
角度の測定範囲(°)
0~180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566991
HDPR-01S
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください