はくでん
マルチメータ テストリード
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。
バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質
PUポリウレタン、真鍮
長さ(mm)
ペン:157
直径(Φmm)
ニードル:1.9、接続ソケット:3.5
質量(g)
約100
長さ(cm)
リード:56~
定格電流(A)
20/1000V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566729
HDPT-2010
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください