曜日別特売

循環ポンプ DC12V ニップル無し

循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック循環ポンプ DC12V ニップル無し - マリンテック

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)
セラミック製シャフトで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567761M12-15SL
8,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする