曜日別特売

循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き

循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き - マリンテック

最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!
流量調節機能付き小型循環ポンプ!
流量をボリュームにより無段階に調節可
インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!
ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路
熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567831M24-15SLF-8mm
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする