LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用)

LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) - マリンテックLED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) - マリンテックLED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用) - マリンテック

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品
LEDスイッチにワンタッチで取付可能!
LEDスイッチ13A用に適合
半田付けなしで結線可能

内容量1式
注意
※13A用専用カプラー5A・20Aには適合しませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568445CAP-13A
660
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする