液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型

液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 - オーム電機

サッと手軽におうちでサロン仕上げ
照射時間が表示される液晶モニター
ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定
自動センサー、手足を感知して自動点灯
4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定
5本同時に硬化できるドーム型
36灯のLEDでむらなく照射
底部が外せてフットネイルにも便利

仕様UV-LED:36灯付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405内容量1個
取扱説明書:(1.52MB)
注意
※LED UVライトを直接見ないでください。
※本機は防水仕様ではありません。水をかけたりしないでください。
※シンナーやベンジン、アルコールは変色・変形のおそれがありますので、絶対に使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566370HBN-AZUV17
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする