三笠産業[工具]
背負式バイブレーター
バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能
コードレスで配線の取りまわし不要
作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約
交換式バッテリーなので最後まで作業可能
コード長さ(m)
1
ホース長さ(m)
1.5
振動数(Hz[v.p.m.])
200/12000
内容量
1台
注意
※ご使用には背負式バックパックICB-500(別売)とバッテリー(BOBシリーズ)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径×長さ(mm)
振動幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62567237
iF-30
4.7
振動筒:32×396
1.2
¥
188,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62567246
iF-40
6.4
振動筒:43×396
1.5
¥
165,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62567255
iF-50
8
振動筒:52×413
1.7
¥
175,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません