大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル

大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル - 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル - 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル - 大阪電機工業大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル - 大阪電機工業

防水仕様です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!

型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)内容量1式
注意
※プラグなどは付属しません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568287ON/OFF-SW
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする