循環ポンプ DC24V

循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック循環ポンプ DC24V - マリンテック

新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!
最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造
ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!
アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!
工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8内容量1式
注意
※ポンプの中に空気が入るとポンプが動作しなくなります
※ポンプを連続運転しない場合(ポンプを一旦停止した場合)再度ポンプを使用される際に必ず呼び水(ポンプの中を水で満たす)をしてください。
※ポンプ本体を水の中で使用しない場合、本体を吸水面より下に設置することを推奨。
※ 吸水面より上で設置される場合、自吸式ポンプ(FD10エビポンやFD25カニポンなど)を推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567788M24-100C
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする