曜日別特売

循環ポンプ 可変流量式 DC24V

循環ポンプ 可変流量式 DC24V - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 DC24V - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 DC24V - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 DC24V - マリンテック循環ポンプ 可変流量式 DC24V - マリンテック

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり
磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!
5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は
僅か小型LED電球1個程
遅延スタート機能(15分/30分)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・DCケーブル型式M24-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1.25電圧(V)DC24温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)60ポンプコード(m)2使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)内容量1式
注意
※ポンプの中に空気が入るとポンプが動作しなくなります。
※ポンプを連続運転しない場合(ポンプを一旦停止した場合)再度ポンプを使用される際に必ず呼び水(ポンプの中を水で満たす)をしてください。
※ポンプ本体を水の中で使用しない場合、本体を吸水面より下に設置することを推奨。
※ 吸水面より上で設置される場合、自吸式ポンプ(FD10エビポンやFD25カニポンなど)を推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567849M24-60CF
15,138
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする