曜日別特売

循環ポンプ AC100-240V

循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック循環ポンプ AC100-240V - マリンテック

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!
最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造
水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8内容量1式
注意
※ポンプの中に空気が入るとポンプが動作しなくなります。
※ポンプを連続運転しない場合(ポンプを一旦停止した場合)再度ポンプを使用される際に必ず呼び水(ポンプの中を水で満たす)をしてください。
※ポンプ本体を水の中で使用しない場合、本体を吸水面より下に設置することを推奨。
※ 吸水面より上で設置される場合自吸式ポンプ(FD10エビポンやFD25カニポンなど)を推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567736M100-35C
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする