曜日別特売

10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台

10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック10.1インチモニターカメラセット 防水仕様 カメラ1台 - マリンテック

待望の防水仕様IP69K!
室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!
カメラは4台まで追加可能
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
モニター表示言語、日本語選択可
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
MCCD-700WSとは姉妹品
2025年モデル

型式MCCD-1010WS-1質量(g)モニター:1200寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12~32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW255×L167×H33mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm内容量1式
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可
※本製品はカメラの正像・鏡像がモニターメニュー画面より設定可能です。お客様の用途に応じて設定を行いご使用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568646MCCD-1010WS-1
73,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする