曜日別特売

LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色

LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 - マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 - マリンテック

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
防水仕様なので濡れても問題なし
耐防水50Mまで
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
【点滅方法】
赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し

型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)内容量1式
注意
※乾電池は付属しません。
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569879CM-R
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする