LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V

LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W AC100-240V - マリンテック

振動・海水など過酷な環境を想定・船舶用に設計したコンパクトサイズ60Wデッキライト!
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
2023年モデル

型式MLC60W-100SS寸法(mm)220×105×100電圧単相AC100~240V質量(g)1700電流(A)0.6(C100V時)消費電力(W)60本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)指向性ワイドRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569240MLC60W-100SS
67,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする