6面型LED水中灯!!水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!高輝度LED搭載した完全防水型ライト高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)出力約350Wの強いパワー!!完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)ノイズ対策品本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)