LED回転灯 青色

LED回転灯 青色 - マリンテックLED回転灯 青色 - マリンテックLED回転灯 青色 - マリンテックLED回転灯 青色 - マリンテック

新型フラッシュライト登場
モーターレスで長寿命!耐久性抜群!
高さ5cmコンパクトサイズで高出力
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ
12V/24V兼用電源
2025年モデル

型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569730CRS-B
12,720
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする