LED回転灯 黄色

LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック LED回転灯 黄色 マリンテック

フラッシュライト スタンダードタイプ登場!
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射
強力な閃光を遠くまで照射
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ
12V/24V兼用電源
2025年モデル

型式TK-3Y 寸法(mm)163×110 黄色 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)511 切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー レンズポリカーボネート製 保証期間1年 LEDオスラム社製 3W×12 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類 内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62569705 TK-3Y
15,000
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする