曜日別特売

プッシュ式ペンマーカーホルダー

プッシュ式ペンマーカーホルダー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)プッシュ式ペンマーカーホルダー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。
直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。
リングにペン・マーカーを通して落下防止します。
紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。
リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。

材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※使用可能重量は約140gです。140g以下のものにご使用ください。
※先端のリングは、直径約10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。直径約10mm~15mmのペン及びマーカーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62567316No.28-BK
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする