曜日別特売

オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12V

オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V - マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V - マリンテック

モーター駆動式エアーポンプ
耐久性抜群!DC12V用
業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能
エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能
長時間の連続運転ができるモーター駆動式
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量30L
約500L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減

型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所内容量1式
注意
※家庭用AC電源でご使用の場合、AC用電源アダプターをご購入下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570229MA12-30M
31,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする